• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stiftschlüssel Set im Compact Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. kurz, mattverchromt in SB-Kartonverpackung

Artikel-Nr.: 40411
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 40411
EAN / GTIN 4010995404116
Herstellernummer 40411
L-Nummer L60070 3927
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Speziell für schwer zugängliche Schrauben.
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
  • Extra: Kugelkopf ermöglicht das Verschrauben unter einem Winkel von bis zu 25°.
  • Extra: Durch seine kompakte Form passt dieser Halter perfekt in jede Zollstocktasche.
  • Extra: Gängige Schlüsselgrößen werden im Halter übersichtlich aufbewahrt.
  • Klinge: Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.
  • Kompakt und platzsparend
  • Verbesserte Zugänglichkeit
  • Perfekt für Engstellen
  • In Anlehnung an ISO 2936L.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz mattverchromt 1,5 mm x 46 mm (40401)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,0 mm x 51 mm (40402)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 2,5 mm x 57 mm (40403)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 3,0 mm x 64 mm (40404)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 4,0 mm x 72 mm (40405)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 5,0 mm x 83 mm (40406)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 6,0 mm x 94 mm (40407)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 8,0 mm x 105 mm (40408)
  • 1x Sechskant-Kugelkopf Stiftschlüssel, kurz. Sechskant-Kugelkopf kurz 10,0 mm x 119 mm (40409)
  • 1x Compact Halter