• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stufenbohrer HSS 9 Bohrstufen Ø 4-20mm 3-Flächenschaft-Ø 8 mm HICOAT beschichtet

Artikel-Nr.: 4007220802755
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: HSS
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
Schneidstoff HSS
Produktart Stufenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220802755
EAN / GTIN 4007220802755
Herstellernummer 25201042
L-Nummer L51140 279
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HC-FEP

Beschreibung:

HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen. Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft. HSS-Stufenbohrer mit hochwertiger HICOAT-Beschichtung HC-FEP sind verschleißfest und vielseitig bei der Bearbeitung von Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen, thermoplastischen und duroplastischen Kunststoffen einsetzbar. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung HC-FEP bieten eine hohe Warmhärte und Oxidationsbeständigkeit. Sie können daher ohne Zusatz von Kühlmitteln auch auf harten Werkstoffen eingesetzt werden.

Merkmal:

  • Anzahl, Bohrerstufen: 9 Stück
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 160 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 320 RPM
  • RPM von, Stähle über 700 N/mm²: 160 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 320 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 160 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 1600 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 2400 RPM
  • RPM bis, Stähle über 700 N/mm²: 1600 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 2400 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 1600 RPM
  • Ausführung: HC-FEP
  • Bohrerstufen: 4,0/6,0/8,0/10,0/12,0/14,0/16,0/18,0/20,0
  • Ø Schaft metrisch: 8 mm
  • Bohrbereich, von: 4 mm
  • Bohrbereich, bis: 20 mm
  • Länge, Gesamt: 75 mm

Vorteil:

  • Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt.
  • Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung.
  • Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze.
  • Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus.
  • Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung können ohne Zusatz von Kühlmitteln eingesetzt werden. Stufenbohrer mit HICOAT-Beschichtung sind besonders gut für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • Aluminiumlegierungen hart
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle über 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink