Diamant-Trennscheibe DG 230x2,8x22,23 mm SG z. Trennen v. Stein/Beton,hohe Schnittqualität

Artikel-Nr.: 4007220801048
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220801048
EAN / GTIN 4007220801048
Herstellernummer 68000024
L-Nummer L51160 81
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Diamant-Trennscheiben von PFERD TOOLS werden unter Einhaltung höchster Qualitäts- und Sicherheitsstandards gefertigt. Sie garantieren optimale Trennergebnisse und ermöglichen eine wirtschaftliche Bearbeitung unterschiedlicher Werkstoffe, z. B. Beton, Waschbeton, Klinker, Hartgestein, Granit oder andere abrasive Baumaterialien. Das Produktprogramm bietet für jede Bearbeitungsaufgabe das optimale Werkzeug. Leistungsstarkes Werkzeug mit geschlossenem Rand für komfortables Trennen (TURBO) mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6600 RPM
  • Form: 1A1R / DG
  • Breite metrisch: 2.8 mm
  • Ø Bohrung: 22.23 mm
  • Schleifmittel: Diamant
  • ø Außen metrisch: 230 mm
  • Höhe, Belag: 8 mm

Vorteil:

  • Hochwertige Diamantqualitäten.
  • Exzellente Schnittigkeit und kurze Trennzeiten.
  • Hohe Standzeit.
  • Hohen Schneidkomfort.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Wenn möglich ist der Nassschliff grundsätzlich dem Trockenschliff vorzuziehen. Dies verringert den Werkzeugverschleiß, die Gefahr thermischer Schäden und die Staubbelastung. Trennen Sie mit wenig Druck, um eine Überhitzung des Werkzeugs zu vermeiden. Für Winkelschleifer aller Leistungsklassen geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Ziegel
    • Stahlbeton
    • Beton

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.

Passende Produkte