Walzenbürste WBU Ø100x100x19,1 mm Bohrung Stahl-Litzen-Draht-Ø0,27 Satiniermaschine

Artikel-Nr.: 4007220773086
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
Produktart Satinierbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220773086
EAN / GTIN 4007220773086
Herstellernummer 43509001
L-Nummer L51510 457
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Hervorragend für die Oberflächenstrukturierung großflächiger Werkstücke geeignet. Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial. Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten. PFERD TOOLS-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit. Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen. Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand. Das Besatzmaterial dieser Bürste ist ein Litzendraht (LIT). Hierbei handelt es sich um einen verseilten, vermessingten Stahldraht. Diese Ausführung mit Litzendrahtbesatz eignet sich aufgrund der speziellen Drahtanordnung insbesondere für schwere Bürstarbeiten und ermöglicht ein aggressives Bürsten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 6000 RPM
  • RPM, opt., von: 3000 RPM
  • RPM, opt., bis: 4500 RPM
  • Breite metrisch: 100 mm
  • Aufnahmesystem: Bohrung
  • Ø Bohrung: 19.1 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.27 mm
  • ø Außen metrisch: 100 mm
  • Besatzmaterial: Stahldraht (LIT ST)
  • Länge, Besatz: 26 mm

Vorteil:

  • Einsatz auf allen handelsüblichen Satiniermaschinen durch die Bohrung mit vier Keilnuten möglich.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.
  • Erzeugt feine Oberflächen.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Aufrauen; Strukturieren (Mattieren, Strichmattieren und Satinieren)
  • Antriebsarten: Walzenantriebe

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Duroplaste
    • Elastomere
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Holz