Mammut Electronic ME 22/150 400 Volt 15.000-100 RPM/2.700 Watt

Artikel-Nr.: 4007220758694
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220758694
EAN / GTIN 4007220758694
Herstellernummer 85202040
L-Nummer L51700 86
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der stufenlos regelbare Mehrdrehzahlantrieb ist leistungsstark und eignet sich für den schweren Einsatz. 4 m Netzkabel ohne Stecker, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 2700 Watt
  • Leistungsabgabe: 2200 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 100 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 15000 RPM
  • Spannung, von: 380 Volt
  • Spannung, bis: 480 Volt
  • Breite metrisch: 200 mm
  • Anschlusskupplung [DIN]: 10
  • Länge metrisch: 445 mm
  • Nettogewicht: 24.5 kg
  • Höhe: 320 mm

Vorteil:

  • Stufenlose Drehzahlregulierung.
  • Stärkstes und stabilstes Drehmoment.
  • Hohe Durchzugskraft im kompletten Drehzahlbereich.
  • Frequenzumrichter für ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.

Lieferumfang:

  • Antrieb wird ohne Biegwelle geliefert, bitte separat bestellen.