PFERD TOOLS POS COMBITWIST Rundbürste gezopft RBG HD Ø 150x13 mm M14 Stahl-Draht-Ø 0,50mm Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 4007220599037
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
Artikelnummer 4007220599037
EAN / GTIN 4007220599037
Herstellernummer 43317030
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr aggressiv arbeitende Bürste.
  • Für schwere Bürstarbeiten im Metallbau wie Entzundern, Entrosten, Entgraten, Putzen von Schweißnähten und Entfernen von Kleberresten und Schweißspritzern geeignet.
  • Stahldraht ist das gebräuchlichste Besatzmaterial.
  • Bürsten mit dem Besatzmaterial Stahldraht eignen sich besonders gut zur Oberflächenbearbeitung und zum Entgraten.
  • PFERD TOOLS-Spezialdraht verfügt über eine hohe Zug- und Biegewechselfestigkeit.
  • Dieser gewährleistet eine optimale Abnutzung des Drahtes sowie eine hohe Standzeit, auch bei extremen Bürstanwendungen.
  • Stahldraht hält Temperaturen bis 300 °C stand.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS empfiehlt die Ausführung COMBITWIST, um die beim Einsatz entstehende Vibrationsentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.

Merkmal:

  • Anzahl, Zöpfe: 30 Stück
  • Verpackungen: POS-Verpackung
  • Max. RPM: 10000 RPM
  • RPM, opt., von: 5000 RPM
  • RPM, opt., bis: 10000 RPM
  • Breite metrisch: 13 mm
  • Aufnahmesystem: Gewinde
  • Ø Besatzmaterial: 0.5 mm
  • ø Außen metrisch: 150 mm
  • Ø Gewinde: M14x2
  • Besatzmaterial: Stahldraht (ST)
  • Länge, Besatz: 28 mm

Vorteil:

  • Extrem hohe Besatzdichte für optimale Standzeit.
  • Hoher Arbeitskomfort durch ruhigen Lauf ohne Rückschlagen der Bürste.
  • Zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet, da sich die Zöpfe weniger aufdrehen.
  • Aggressiver Bürsteffekt durch hohe Steifigkeit der Drahtzöpfe.
  • Lange Standzeit durch die Verwendung von PFERD-Spezialdraht.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Für optimale Ergebnisse auf leistungsstarken Winkelschleifern einsetzen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten; Entrosten; Entzundern; Oxydschichten entfernen; Entlacken; Wurzelnahtbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kehlnahtbearbeitung
  • Antriebsarten: Winkelschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gusseisen
    • Stahlguss
    • Stahl, Stahlguss
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)