PFERD TOOLS Wasserfester Schleifschwamm 98x120x13 mm A60 zweiseitig für universelle Anwendung

Artikel-Nr.: 4007220597897
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
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
Artikelnummer 4007220597897
EAN / GTIN 4007220597897
Herstellernummer 44697653
L-Nummer L51700 101398
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestens geeignet für die Holz-, Lack- und Metallbearbeitung sowie im Trockenbau im Handeinsatz.
  • Sehr flexibler Schwamm, der auf der Ober- und Unterseite genutzt werden kann.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 120 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 98 mm
  • Korngröße: 60
  • Höhe: 13 mm

Vorteil:

  • Gute Kornhaftung auf dem Trägermaterial.
  • Gute Schleifleistung.
  • Gute Konturenanpassung.
  • Ausschleifen von scharfkantigen Ecken möglich.
  • Hohe Standzeit.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Ziegel
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Stahlguss
    • Spanplatte
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Glas
    • Graphit und Elektrokohle
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • hartes Holz
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Kunststoffe
    • Stahlbeton
    • Aluminiumlegierungen weich
    • NE-Metall weich
    • weiches Holz
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Thermoplaste
    • Fliesen
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Holz
    • Zink
    • Beton