PFERD TOOLS Druckluftbandschleifer PBA 2/200 HV oVA Bandlänge: 305 mm x Breite: 3-16 mm

Artikel-Nr.: 4007220464571
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220464571
EAN / GTIN 4007220464571
Herstellernummer 80705052
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Bandschleifvorsatzarm

Beschreibung:

  • Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten.
  • Technisch ausgereifter Druckluftbandschleifer mit einer Bandlänge von 305 mm x Bandbreite 3 – 16 mm, Abluftaustritt hinten und Totmannschaltung durch Sicherheitshebelventil.
  • 1 m Ab- und 2,5 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), 1 Spannschlüssel, Schutzdeckel.
  • Bandschleifer geeignet für Bandschleifvorsatzarm BSVAK 9/25 x 305, BSVAK 9/25-1 x 305, BSVAK 4/16 x 305, BSVAK 9/9 x 305 und BSVAK 9/16 x 305.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistungsabgabe: 230 Watt
  • Bandgeschwindigkeit, von: 22 m/s
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Bandschleifvorsatzarm
  • Breite metrisch: 30 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.55 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.45 m³/min
  • Länge metrisch: 210 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 3 Tropfen
  • Nettogewicht: 0.604 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 6 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 75 mm

Vorteil:

  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Handliche, kompakte Form.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb