PFERD TOOLS Druckluftgeradschleifer PGS 6/120 HV 12.000 RPM/650 Watt

Artikel-Nr.: 4007220430644
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220430644
EAN / GTIN 4007220430644
Herstellernummer 80107012
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

  • Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet.
  • Die Abluftführung befindet sich vorne.
  • Der handliche Druckluftantrieb muss mit Öl betrieben werden.
  • Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung.
  • 2 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 650 Watt
  • Drehzahl: 12000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 41 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.22 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.71 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 218 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 6 Stück
  • Nettogewicht: 0.75 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
  • Abluftaustritt: vorne
  • Höhe: 41 mm

Vorteil:

  • Durch seine Abluftführung nach vorne kann er im Einsatz den abgetragenen Schmutz vorne wegblasen.
  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb