Korund Schleifband BA 40x820 mm A40 für universelle Anwendung mit Rohrbandschleifer

Artikel-Nr.: 4007220428054
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Schleifband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220428054
EAN / GTIN 4007220428054
Herstellernummer 45000220
L-Nummer L51050 2307
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff. Kurzbänder sind auf die am Markt gängigen Bandschleifmaschinen abgestimmt. Sie werden in ISO 2976 unter der Bezeichnung „Schleifbänder“ geführt.

Merkmal:

  • Breite metrisch: 40 mm
  • Schleifmittel: Korund A
  • Länge metrisch: 820 mm
  • Korngröße: 40

Vorteil:

  • Hohe Reißfestigkeit bei optimaler Flexibilität.
  • Gleichbleibende Arbeitsergebnisse durch sehr gute Kornhaftung.
  • Hohe Wirtschaftlichkeit durch hohe Schleifleistung und Standzeit.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Schärfen; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Bandschleifer und Bandarme

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Temperguss
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kobaltbasislegierungen
    • Kupfer
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
    • Edelstahl (INOX)
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Zink

Hinweis:

  • Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten.