HSSE-Kegelsenker-Set UGT 3-tlg. DIN 335 C 90° Ausführung Co5 mit Ungleichteilung

Artikel-Nr.: 4007220420690
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
Produktart Stufen- und Kegelsenker

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220420690
EAN / GTIN 4007220420690
Herstellernummer 25202193
L-Nummer L51140 1021
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HSSE UGT

Beschreibung:

Die Sets enthalten Hochleistungswerkzeuge mit einem Senkwinkel von 90° zum Versenken von 90°-Schrauben für besonders zähe und harte Werkstoffe wie legierter und hochfester Stahl und Edelstahl (INOX). Die Kegelsenker mit Ungleichteilung (UGT) zeichnen sich durch eine speziell entwickelte Geometrie mit breiten Spannuten aus und ermöglichen dadurch eine optimal Span- und Wärmeabfuhr, hohe Laufruhe und optimale Arbeitsergebnisse. Hohe Standzeit und temperaturbeständige Ausführung durch Co-Anteil. Die bruchfeste Kunststoffbox schützt die Werkzeuge vor Schmutz und Beschädigung.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 3 Stück
  • PFERD Typ: SET UGT HSSE DIN 335 C90° 3
  • Ausführung: HSSE UGT
  • Inhalt Werkzeug-ø: 6,3 / 10,4 / 16,5

Vorteil:

  • Sehr hohe Abtragsleistung und optimale Spanabfuhr.
  • Gratfreie Ergebnisse auch bei geringen Schnittgeschwindigkeiten.
  • Lange Standzeit.
  • Hohe Oberflächengüte des Werkstückes.
  • Auf nahezu allen Werkstoffen universell einsetzbar.