CHAIN SHARP Schleifscheibe CS-G Ø145x3,2 mm Bohrung-Ø 22,2 mm A60 zum Schärfen von Sägeketten

Artikel-Nr.: 4007220382882
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
Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220382882
EAN / GTIN 4007220382882
Herstellernummer 33100001
L-Nummer L51090 686
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Schleifscheiben für Sägeketten eignen sich hervorragend für das maschinelle Schärfen von Sägeketten mit Kettenschärfgeräten. Die Schleifscheiben eignen sich optimal zum Schärfen von Sägeketten.

Merkmal:

  • RPM, max.: 4600 RPM
  • Passend für Kettenteilung: 1/4, 3/8 LP, .325
  • Breite metrisch: 3.2 mm
  • Ø Bohrung: 22.2 mm
  • ø Außen metrisch: 145 mm
  • Korngröße: 60

Vorteil:

  • Hohe Schleiffreudigkeit und Abtragsleistung.
  • Hohe Standzeit.
  • Schonendes Schleifen der Sägekettenzähne.
  • Präzises Schärfen von Sägekettenzähnen durch hohe Formstabilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Beachten Sie die Anwendungsempfehlungen und Sicherheitshinweise zu Ihrem Schärfgerät. Mit der Schleifscheibe können Sägeketten mit der Kettenteilung 1/4″, 3/8″ LP*, .325″ geschärft werden. Für Low Profile Sägeketten (LP) geeignet.
  • Bearbeitungsaufgaben: Schärfen
  • Antriebsarten: Schärfgerät

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stahl
    • Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC

Hinweis:

  • Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 35 m/s.
  • Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.
  • Vor dem Aufspannen muss der Schleifkörper einer Klangprobe unterzogen werden, um sicherzustellen, dass er keine Risse aufweist (unbeschädigte Schleifkörper geben einen klaren Klang).