PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Riffelraspel Typ 701 P 190mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220346280
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220346280
EAN / GTIN 4007220346280
Herstellernummer 12457190
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe Raspelarbeiten geeignet.
  • Riffelraspel der Länge 190 mm mit präzisem Schweizer Raspelhieb.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 701P
  • Breite metrisch: 8.2 mm
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 190 mm
  • Höhe: 3.3 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Holz

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb