Druckluftgeradschleifer PGAS 8/100 HV 10.000 RPM/600 Watt

Artikel-Nr.: 4007220286272
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
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Produktart Geradschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220286272
EAN / GTIN 4007220286272
Herstellernummer 80107015
L-Nummer L51700 67
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • ohne Verlängerung

Beschreibung:

Der Antrieb ist mit einer Spannzangenwerkzeugaufnahme für Schaftwerkzeuge ausgestattet. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Der Druckluftantrieb mit eingebautem Fliehkraftregler muss mit Öl verwendet werden. Durch das Hebelventil verfügt der Antrieb über eine Totmannschaltung. Die Bedienung des Antriebs ist handlich. 1 m Ab- und 3 m Zuluftschlauch mit Gewindeanschluss 1/4“ außen und Stecktülle mit Gewinde (STGI), Spannzange 6 mm, 2 Spannschlüssel.

Merkmal:

  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Leistung: 600 Watt
  • Drehzahl: 10000 RPM
  • Spannzangengruppe: 7
  • Ventilausführung: Hebel
  • Ausführung: ohne Verlängerung
  • Breite metrisch: 46 mm
  • Luftverbrauch, Leerlauf: 0.17 m³/min
  • Luftverbrauch, bei Last: 0.85 m³/min
  • Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
  • Länge metrisch: 205 mm
  • Anzahl der Öltropfen [min]: 5 Tropfen
  • Nettogewicht: 1 kg
  • Innen-ø Zuluftschlauch: 8.5 mm
  • Abluftaustritt: hinten
  • Höhe: 46 mm

Vorteil:

  • Sicheres Arbeiten durch Totmannschaltung.
  • Leicht zu führen bei mittlerer Leistung.
  • Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
  • Dank der Spannzangenaufnahme optimal für die empfohlenen Schaftwerkzeuge geeignet.
  • Durch den eingebauten Fliehkraftregler ist im Einsatz eine konstante Drehzahl gewährleistet.

Hinweis:

  • Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.