PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 200mm Schweizer Hieb 0, grob

Artikel-Nr.: 4007220235577
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
Artikelnummer 4007220235577
EAN / GTIN 4007220235577
Herstellernummer 12706102
L-Nummer L51700 101855
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Die Profile flachspitz (2406), Vogelzunge (2403), Messer (2405), Barett (2411), flachspitz mit runden Kanten (2415), flachstumpf mit runden Kanten (2416) und Vogelzunge rundoval (2409) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
  • PFERD TOOLS Typ: 266/20 P
  • Hieb: 0
  • Länge metrisch: 200 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in PVC-Rolltasche geliefert.