PFERD TOOLS Präzisions-Nadelfeilen-Set 12-tlg. in Rolltasche 160mm Schweizer Hieb 1, mittel

Artikel-Nr.: 4007220235553
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
Artikelnummer 4007220235553
EAN / GTIN 4007220235553
Herstellernummer 12704082
L-Nummer L51700 101827
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Die Profile flachspitz mit runden Kanten (2415) und Vogelzunge rundoval (2409) sind nicht einzeln, sondern nur im Set erhältlich.

Merkmal:

  • Anzahl, Inhalt: 12 Stück
  • PFERD TOOLS Typ: 266/16 P
  • Hieb: 1
  • Länge metrisch: 160 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Werden in PVC-Rolltasche geliefert.