Beschreibung:
	
	
                
                    
		Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei höchster Wirtschaftlichkeit. Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und höchster Standzeit. Werker in aller Welt vertrauen Blau und wählen die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS. Das PFERD TOOLS-Programm bietet dünne Trennscheiben in vielen verschiedenen Ausführungen und somit für jede Anwendung die passende Werkzeuglösung – ergonomisch optimiert, effizient und auf höchstem Sicherheitsniveau. Die dünnen Trennscheiben von PFERD TOOLS zeichnen sich durch ihre besondere Bindungsrezeptur aus. Die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit und die gezielte Umsetzung in den hochmodernen Fertigungsstätten garantieren die hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards von PFERD TOOLS. Mit dem Bosch X-LOCK-System für Winkelschleifer wechseln Sie Werkzeuge schnell und komfortabel. Statt einer runden Bohrung weist das X-LOCK-System eine x-förmige Kontur auf, die das formschlüssige Fixieren des Werkzeuges auf dem Winkelschleifer erlaubt. Das garantiert das sichere Aufspannen von verschiedenen Werkzeugen in kürzester Zeit. Das einzigartige System erfüllt höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards und hält auch rauen und harten Einsatzbedingungen stand.;X-LOCK von Bosch ist das weltweit erste Schnellwechselsystem für Winkelschleifer: Werkzeug in der X-LOCK-Aufnahme positionieren, aufklicken – fertig. So einfach war der Zubehörwechsel bei Winkelschleifern noch nie. X-LOCK schafft einen neuen Standard, der Profis die Arbeit erleichtert und die Produktivität steigert. Bosch Power Tools setzt auf starke Partner wie PFERD TOOLS. So hat PFERD TOOLS das Prinzip für die Verbindung von X-LOCK-Stanzteil mit dem gebundenen Schleifmittel, Fächerscheiben und Bürsten entwickelt sowie die Voraussetzungen geschaffen, dass diese industriell hergestellt werden können.
PFERDVALUE:
 - PFERDEFFICIENCY empfiehlt dünne Trennscheiben für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit.
 - PFERDERGONOMICS empfiehlt dünne Trennscheiben, um die beim Einsatz entstehende Vibrations-, Lärm- und Staubentwicklung nachhaltig zu senken und den Arbeitskomfort zu verbessern.
                
                
            
                
	
		Merkmal:
	
	
                
                    
		RPM, max.: 12200 RPM
Form: EHT / 41 / T1
Breite: 1 mm
Aufnahmesystem: X-LOCK
Ø Bohrung: 22.23 mm
Schleifmittel: Korund A
Ø Außen: 125 mm
                
                
            
                
	
		Vorteil:
	
	
                
                    
		Mit X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel.
Dünne und gratarme Trennschnitte.
Komfortabel und sicher.
Schnelle Trennschnitte.
Sichere Fixierung durch hörbares Einrasten des Werkzeuges.
                
                
            
                
	
		Verwendung:
	
	
                
                    
		Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie das Werkzeug auf das X-LOCK-Spannsystem Ihres Winkelschleifers und fixieren Sie es, indem Sie es leicht nach unten drücken. Das Werkzeug rastet hörbar ein. Lösen Sie das Werkzeug durch Betätigen des Hebels.
Bearbeitungsaufgaben: Trennen von Profilen; Trennen von Blechen; Trennen von Vollmaterial; Erzeugen von Durchbrüchen
Antriebsarten: Winkelschleifer
Trennen von Rohren
Trennen von Schienen
Trennen von Vollmaterial
                
                
            
                
	
		Werkstoff:
	
	
                
                    
		Bearbeitbare Werkstoffe: Edelstahl (INOX); Stahl
Schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Trennleistung.
Höchste Wirtschaftlichkeit durch höchste Standzeit.
Duktiles Gusseisen
Gusshaut
Edelstahl (INOX)
Stahl