Miniatur- Topfbürste TBU Ø15 mm Schaft-Ø3 mm Kunststoffbesatz-Ø0,15

Artikel-Nr.: 4007220033388
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Topfbürste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220033388
EAN / GTIN 4007220033388
Herstellernummer 43209256
L-Nummer L51510 639
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Für leichte Bürstarbeiten wie Entgraten, Reinigen und Polieren geeignet. Aufgrund des stirnseitigen Einsatzes mit der gesamten Bürstenoberfläche besonders für Bürstarbeiten auf kleinen Flächen geeignet. PFERD TOOLS bietet ein breites Programm an Miniaturbürsten für Präzisionsarbeiten an. Diese können auf Biegwellenantrieben, Mikromotoren oder Elektroantrieben eingesetzt werden. Bürsten mit Besatzmaterial Nylon eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Werkstoffen, die ansonsten „zerkratzt“ oder beschädigt würden, z. B. weiche Kunststoffe. Kunststoffbesatz hält Temperaturen bis 220° C stand.

Merkmal:

  • RPM, max.: 20000 RPM
  • RPM, opt., von: 1200 RPM
  • RPM, opt., bis: 5000 RPM
  • Breite metrisch: 3 mm
  • Aufnahmesystem: Schaft
  • Ø Topf: 8 mm
  • Ø Besatzmaterial: 0.15 mm
  • ø Außen metrisch: 15 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm
  • Besatzmaterial: Nylon
  • Länge, Besatz: 5 mm
  • Länge, Gesamt: 45 mm

Vorteil:

  • Höchste Präzision und Effizienz in der Bearbeitung filigraner Werkstücke.
  • Optimale Anpassung an die Kontur der Werkstücke durch hohe Flexibilität.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Bitte beachten Sie die empfohlenen Drehzahlen. Bei Anwendungen mit hoher Hitzeentwicklung Kühlflüssigkeit verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Reinigen; Entgraten
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Duroplaste
    • Weitere NE-Metalle
    • Thermoplaste

Hinweis:

  • Beim Einspannen der Bürste ist darauf zu achten, dass der Schaft möglichst weit in die Aufnahme eingespannt wird. Dies gilt insbesondere für den Einsatz im hohen Drehzahlbereich. Die Mindesteinspannlänge beträgt 10 mm.