Schlüsselfeile Flachspitz 150mm Hieb 2 für filigrane Feilarbeiten

Artikel-Nr.: 4007220010563
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Produktart Schlüsselfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220010563
EAN / GTIN 4007220010563
Herstellernummer 11501152
L-Nummer L51060 280
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

Kleine Feilen für leichte und filigrane Feilarbeiten sind speziell im Werkzeug- und Formenbau hervorragend einsetzbar. Diese Feilen fertigt PFERD TOOLS nach den Vorgaben der DIN 7283. Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Kreuzhieb für universelle Feilarbeiten. Diese Schlüsselfeilen werden in Industrieverpackungen ohne Heft geliefert.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 1127
  • Breite metrisch: 16 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 1.8 mm

Vorteil:

  • Vielseitig einsetzbar.
  • Sehr handliche Auslegung zur Bearbeitung filigraner Bauteile.

Verwendung:

  • Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Schlichten; Schärfen; Flächenbearbeitung; Kantenbearbeitung
  • Antriebsarten: Handeinsatz

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Stahlguss
    • Kupfer
    • Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zink