Saugbalken V-formig 1200mm , B250

Artikel-Nr.: 4.777-085.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.
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
Artikelnummer 4.777-085.0
EAN / GTIN 4054278239804
Herstellernummer 4.777-085.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser V-förmige, 1200 mm lange Saugbalken mit strömungsgünstigem Ansaugstutzen kann die Absaugqualität unserer Scheuersaugmaschine B 250 noch weiter steigern und gleichzeitig die Gefahr von Blockaden weiter reduzieren. Ausgestattet mit leicht wechselbaren, 4-fach verwendbaren, geriffelten Sauglippen aus transparentem, ölfestem und sehr robustem Polyurethan, verfügt er über herausragende Gleiteigenschaften auf allen gängigen Böden und vor allem auch bei Fugen. Der Saugbalken ist mittels einer angebrachten Wasserwaage präzise justierbar und mit Stützrollen versehen, die stets den optimalen Abstand zum Boden gewährleisten. Den Anpressdruck halten darüber hinaus mitgelieferte Zusatzgewichte konstant.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1200 x 273 x 125 mm
  • Anzahl pro Gerät: 1 Stück
  • Farbe: transparent
  • Form: V-förmig
  • Gewicht inklusive Verpackung: 7.4 kg
  • Länge: 1200 mm
  • Menge: 1 Stück

Lieferumfang:

Typ Sauglippen ölfest

Passende Produkte