Kehrwalze Tennisplatz verpackt

Artikel-Nr.: 4.762-686.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.762-686.0
EAN / GTIN 4066529067180
Herstellernummer 4.762-686.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Speziell zur großflächigen Reinigung textiler Bodenbeläge entwickelte, antistatische Kehrwalze von Kärcher. Die Walze beseitigt dank ihrer kurzen Borsten faserartige Verunreinigungen, wie beispielsweise textilen Abrieb von Tennisbällen oder Kleidung, genauso gründlich wie schonend und eignet sich deshalb insbesondere auch zum Einsatz in Tennishallen. Dank des spezifischen Materialgemischs der Borsten wird dabei eine elektrostatische Aufladung wirkungsvoll verhindert und die Sicherheit des Anwenders gewährleistet.

Merkmal:

  • Bürstentyp: Antistatisch
  • Durchmesser: 210 mm
  • Gewicht inklusive Verpackung: 1.6 kg
  • Länge Zubehör: 450 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb