Beschreibung:
Ausgestattet mit einem robusten Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung eignet sich die innovative Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 auch zur Verwendung aggressiver Reinigungsmittel bei der Hochdruckreinigung. Geeignet für Kärcher Hochdruckreiniger mit 400 bis 600 l/h Schwemmleistung erlaubt die Schaumlanze eine direkte Umschaltung auf den Hochdruckstrahl und verfügt darüber hinaus über einen 2 Liter großen, ergonomischen und standfesten Behälter für Reinigungsmittel mit zusätzlicher Griffmöglichkeit am Hals und großzügiger Einfüllöffnung. Der Sprühwinkel der Becher-Schaumlanze DUO Advanced 1 ist obendrein flexibel einstellbar, die präzise Dosierung des Reinigungsmittels erfolgt in 3 Stufen, exakt nach Bedarf. Dabei verhindert eine integrierte Blende wirkungsvoll ein unbeabsichtigtes Verstellen der Reinigungsmitteldosierung.
Merkmal:
- Anschlussgewinde: EASY!Lock
- Dosierung: 1 / 2 / 4 %
- Düsengröße: 38 mm
- Fördermenge: 400 – 600 l/h
- Gewicht inklusive Verpackung: 1.5 kg
- Max. Druck: 300 bar
- Tankinhalt: 2 l
- Temperatur: max. 60 °C
Vorteil:
Reinigungsmitteldosierung mit integrierter Blende:- Ermöglicht eine präzise, 3-stufige Dosierung des Reinigungsmittels.
- Für eine optimale Schaumqualität.
Grundkörper mit beständiger Nickelbeschichtung:- Sehr robuste und langlebige Ausführung.
Flexible Sprühwinkeleinstellung:- Sehr präziser Schaumstrahl.
Direkte Umschaltemöglichkeit zwischen Reinigungschemie und Hochdruckreinigung:- Zeitsparend, da kein Wechsel von Strahlrohr bzw. Zubehör erforderlich.
Ergonomischer, 2 Liter großer Behälter für Reinigungsmittel:- Ermöglicht lange, ermüdungsfreie Reinigungseinsätze.
- Verhindert potenzielle Überdosierungen des Reinigungsmittels.
- Ermöglicht bei Bedarf den Einsatz aggressiverer Reinigungsmittel.
- Erlaubt sicheres Arbeiten über größere Entfernungen.