Becher-Schaumlanze Basic 1

Artikel-Nr.: 4.112-053.0
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
Artikelnummer 4.112-053.0
EAN / GTIN 4054278434957
Herstellernummer 4.112-053.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

In Verbindung mit unserem VehiclePro Schaumreiniger RM 838 senkt die neu entwickelte Becher-Schaumlanze Basic 1 Ihren Reinigungsmittelverbrauch zukünftig um rund 50 Prozent. Ausgelegt für Hochdruckreiniger ohne Servo-Control-Funktion und mit einer stündlichen Schwemmleistung von 350 bis 600 Litern überzeugt sie mit sehr guter Schaumqualität, einfachem Handling und hochwertigen Materialien, wie beispielsweise dem Messing-Grundkörper für eine lange Lebensdauer. Die präzise Dosierung erfolgt 3-stufig über eine integrierte Blende, die auch unbeabsichtigtes Verstellen wirkungsvoll verhindert. Der stabile, ergonomische und dank seiner Formgebung besonders standfeste Reinigungsmittelbehälter verfügt über eine große Einfüllöffnung, ein mehrgängiges Gewinde für einen schnellen Wechsel sowie eine zusätzliche Griffmöglichkeit am Hals.

Merkmal:

  • Anschlussgewinde: EASY!Lock
  • Dosierung: 1 / 2 / 4 %
  • Düsengröße: 38
  • Fördermenge: 350 – 600 l/h
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.8 kg
  • Max. Druck: 300 bar
  • Tankinhalt: 1 l
  • Temperatur: max. 60 °C

Passende Produkte