Walzenset Stein

Artikel-Nr.: 4.030-126.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4.030-126.0
EAN / GTIN 4054278906195
Herstellernummer 4.030-126.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zweiteiliges Steinwalzenset zur gründlichen und gleichzeitig schonenden Reinigung unempfindlicher Hartböden aus Stein oder Keramik von Kärcher. Dank integrierter Borsten entfernen die Steinwalzen auch hartnäckige Verschmutzungen selbst auf strukturierten Böden und aus Fugen. Zum Einsatz mit unserem Hartbodenreiniger BR 30/1, aber bitte nicht auf empfindlichen Natursteinböden wie Marmor oder Terrakotta. Die Steinwalzen sind zudem problemlos mit bis zu 60 °C in der Waschmaschine waschbar.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 300 x 60 x 60 mm
  • Gewicht: 0.2 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 0.2 kg

Vorteil:

Hochwertige Mikrofaser:
  • Optimale Schmutzlösung und hohe Schmutzaufnahme für beste Reinigungsergebnisse.
Integrierte Borsten:
  • Zur mühelosen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen.
  • Waschmaschinengeeignet bis zu 60 °C. Keinen Weichspüler verwenden.
  • Sehr gute Reinigungsergebnisse auch in Fugen und auf strukturierten Böden.

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb