Tyrolit CBN-Trennscheibe gerade 200x1,2x20 mm B151 B PREMIUM HSS

Artikel-Nr.: 39880
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
Artikelnummer 39880
EAN / GTIN 9009010398801
Herstellernummer 39880
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS).
  • Dank des innovativen Bindungssystems, in Kombination mit der passenden Kornqualität, können perfekte Schnittleistungen und höchste Standzeiten erreicht werden.
  • Der äußerst kühle Schnitt dieser Werkzeuge führt zu präzisesten Ergebnissen und optimaler Verschleißfestigkeit, wodurch Ihre Arbeitsprozesse auf ein neues Leistungsniveau gehoben werden.

Vorteil:

  • Perfekte Schnittleistung dank innovativem Bindungssystem und passender Kornqualität

Verwendung:

  • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50 m/s mit manuellem oder automatischem Vorschub

Werkstoff:

  • HSS

Passend für:

  • Stationäre Trennmaschinen

Hinweis:

  • CBN-Hochleistungstrennscheibe für die Anwendung auf HSS
  • Zum Nasstrennen auf stationären Maschinen