• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Multinorm Softshell Weste High Vis Gelb/Marineblau XXXL

Artikel-Nr.: 384915603389XXXL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 384915603389XXXL
EAN / GTIN 7330509891933
Herstellernummer 384915603389XXXL
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Metall- und polyesterfreie Softshell-Weste in High Vis, die inhärent flammhemmend ist. Die wind- und wasserabweisende Jacke ist aus 3-Lagen-Softshell-Material gefertigt und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität. Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, der den ohnehin schon fantastischen Tragekomfort noch verbessern. Die Weste ist mit zwei Gasschlaufen ausgestattet, die zum Einhängen von Gasspürgeräten, Sauerstoffmessgeräten oder Mikrofonen dienen. Sie eignet sich hervorragend als Verstärkungskleidung bei kalten Bedingungen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm²