Multinorm Softshell Weste High Vis Gelb/Marineblau M

Artikel-Nr.: 384915603389M
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 384915603389M
EAN / GTIN 7330509891889
Herstellernummer 384915603389M
Hersteller/verantwortliche Person Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Beschreibung

Beschreibung:

Metall- und polyesterfreie Softshell-Weste in High Vis, die inhärent flammhemmend ist. Die wind- und wasserabweisende Jacke ist aus 3-Lagen-Softshell-Material gefertigt und verfügt über eine hervorragende Atmungsaktivität. Außerdem hat sie einen verlängerten Rücken, der den ohnehin schon fantastischen Tragekomfort noch verbessern. Die Weste ist mit zwei Gasschlaufen ausgestattet, die zum Einhängen von Gasspürgeräten, Sauerstoffmessgeräten oder Mikrofonen dienen. Sie eignet sich hervorragend als Verstärkungskleidung bei kalten Bedingungen. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 61482-2 , APC 2 Ebt 33 cal/cm² , ELIM 30 cal/cm²