Schlitzmeißel gebogen SB 27 x 240 mm, lackiert

Artikel-Nr.: 380 241 1 SB
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
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
Artikelnummer 380 241 1 SB
EAN / GTIN 4049002014949
Herstellernummer 380 241 1 SB
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • für Stein- und Metallbearbeitung
  • aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt
  • durchgängig gehärtet für maximale Übertragung der Schlagkraft, erlaubt wiederholtes Nachschleifen der Arbeitsspitze
  • spezieller Sicherheitsschlagkopf vermeidet Materialabsplitterungen und Deformation
  • goldfarbig tauchlackiert
  • Schlitzmeißel mit gebogenem Arbeitsende
  • zweiseitig scharf geschliffen für bündiges Arbeiten
  • Forderungen aus gängigen Normen (z.B. DIN) werden eingehalten bzw. übertroffen
  • alle Werkzeuge sind GS-geprüft
  • mit Euro-Halter

Merkmal:

  • Gewicht: 295 g
  • Länge: 240 mm
  • Ausführung: lackiert
  • Farbe: gold
  • Profil: flach-oval, gebogen
  • Profil: 26 x 7 mm
  • Breite: 27 mm