Spannelement 2 Komponenten-Griff, Typ: 16/100

Artikel-Nr.: 377150 16/100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
86 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Loch-⌀ 16 mm
Ausführung starr
Spannhöhe max. 200 mm
Ausladung 100 mm
Produktart Zwinge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 377150 16/100
EAN / GTIN 4008158038681
Herstellernummer TW16-20-10-2K
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff.

Vorteil:

  • Werkzeuglos auf dem Schweißtisch integrierbar.
  • Variabel einsetzbar und stufenlos verstellbar.
  • Komfortables, sicheres, punktgenaues und individuelles Spannen.