Sicherungssatz Spannkette

Artikel-Nr.: 376491
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 376491
EAN / GTIN 4020772376499
Herstellernummer 376491
L-Nummer L30130 726
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sicherungssatz Spannkette, komplett vormontiert.

Merkmal:

  • Größe: 20
  • max. zu sichernde Spannkraft: 75 kN
  • A: 58 mm
  • ØD: 21 mm
  • H: 10 mm
  • L: 134 mm
  • Gewicht: 1313 g