Seitenspanner

Artikel-Nr.: 375501
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 375501
EAN / GTIN 4020772375508
Herstellernummer 375501
L-Nummer L30130 555
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Seitenspanner, komplett mit Befestigungssatz. Befestigung mittels Schrauben min. Festigkeitsklasse 10.9.

Merkmal:

  • Größe: M16x18
  • Nut: 18
  • Anziehdrehmoment Md: 80 Nm
  • H ±0,1
    : 75
  • F1: 20 kN
  • F2: 10 kN
  • Gewicht: 2627 g
  • Größe: M16x18
  • B: 60
  • B1: 20,5
  • B2: 13,5
  • B3: 20
  • D +2: 78
  • E3: 25,5
  • G: M16
  • G1: M16
  • G2: M6
  • G3: M6
  • H1: 95
  • H2: 20
  • R: 50
  • SW: 8