Keilspanner mit doppelseitiger Bearbeitungszugabe schmal, Gewinde M x Länge L: M12X40mm

Artikel-Nr.: 370031 M12X40
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M x Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M12
Länge L 40 mm
A minimal 54 mm
A maximal 59,5 mm
Breite B 30 mm
Höhe C 22 mm
Höhe E 3,5 mm
maximale Spannkraft 23 kN
Produktart Niederzugspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370031 M12X40
EAN / GTIN 4059245032877
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

  • Keilflächen erzeugen hohe Spannkräfte.
  • Keilspanner können in Gewindebohrungen oder T-Nuten eingesetzt werden.
  • Beim Eindrehen der Spannschraube drücken sich die Spannsegmente gegen die Werkstücke.
  • Ein Langloch im Doppelkeil ermöglicht das Verschieben und den Toleranzausgleich. Verschiebeweg: M8 = ± 0,5 mm; M10 und M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Keilspanner eignen sich für Mehrfachaufspannungen.
  • Bearbeitungszugabe ermöglicht konturangepasste Anpassungen.

Werkstoff:

Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl, gehärtet, schwarz.

Hinweis:

Bearbeitungszugabe pro Spannbacke ist 3 mm für die Ausführung M8X25 und 5 mm für die Ausführungen M10X25; M12X40 und M16X60.