Keilspanner schmale Ausführung glatt, Gewinde M x Länge L: M16X60mm

Artikel-Nr.: 370026 M16X60
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M x Länge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M16
Länge L 60 mm
A minimal 55 mm
A maximal 62 mm
Breite B 40 mm
Höhe C 29 mm
Höhe E 4 mm
maximale Spannkraft 50 kN
Produktart Niederzugspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 370026 M16X60
EAN / GTIN 4059245032723
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Verwendung:

  • Keilflächen erzeugen hohe Spannkräfte.
  • Keilspanner können in Gewindebohrungen oder T-Nuten eingesetzt werden.
  • Beim Eindrehen der Spannschraube drücken sich die Spannsegmente gegen die Werkstücke.
  • Ein Langloch im Doppelkeil ermöglicht das Verschieben und den Toleranzausgleich. Verschiebeweg: M8 = ± 0,5 mm; M10 und M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Keilspanner eignen sich für Mehrfachaufspannungen.

Werkstoff:

Doppelkeil und Spannsegmente Vergütungsstahl, gehärtet, schwarz.