Parallelunterlagen-Satz, Länge: 100mm

Artikel-Nr.: 366702 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Formbeschreibung: eben; parallel; rechtwinklig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Leisten 20 Paar
Länge 100 mm
Formbeschreibung eben; parallel; rechtwinklig
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 366702 100
EAN / GTIN 4045197799166
Herstellernummer 366702 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT − Präzisionsausführung. Paarungstoleranz ≤ 0,004 mm, Breiten- / Höhentoleranz ≤ 0,007 mm, extrem präzise Ebenheit und Winkligkeit. Unterlagen in speziellem Kunststoff-Ständer aufbewahrt. Härte: 60 HRC.
Paarweise feingeschliffen.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Inhalt:

2×5; 2×10; 2×15; 2×20; 3×6;
3×11; 3×16; 3×21; 4×7; 4×12;
4×17; 4×22; 5×8; 5×13; 5×18;
5×23; 6×9; 6×14; 6×19; 6×24

Hinweis:

Gr. 125 – 200: 1 mm steigend; alle Abmessungen außer 9 mm erreichbar.
Ersatz-Halter siehe Ersatzteilliste.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte