C-Schraubzwinge aus Ganzstahl mit Knebelgriff, max. 50 mm Spannweite, 50 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 365-050
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 365-050
EAN / GTIN 4027474915742
Herstellernummer 365-050
L-Nummer L80010 1534
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die C-Schraubzwingen aus Vollstahl der Serie 365 werden zum elastischen und flexiblen Spannen mehrerer Werkstücke im Handwerk, in der Industrie und in Werkstätten eingesetzt. Die C-Klemme gewährleistet durch ihren Trapezschaft eine besonders hohe Druckkraft. Die Serie 365 verfügt über einen T-Griff, der ein besonders festes Spannen ermöglicht.

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 83 mm
  • Gesamtbreite [Zoll]: 3 1/4
  • Erhältliche Ersatzteile: Nein
  • Spannweite (max.) [mm]: 50 mm
  • Spannweite (max.) [Zoll]: 1 15/16
  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Gesamtlänge [Zoll]: 4 3/4
  • Material Griff: Werkzeugstahl Einhandausführung: Nein Mit Gleitfestigkeit: Nein Material der Backen: Temperguss Ausladung [mm]: 50 mm Backenlänge [mm]: 30 mm Backenlänge [Zoll]: 1 3/16
  • Backenbreite [mm]: 24 mm
  • Klemmkraft [N]: 10.000 Nm
  • Querschnitt der Laufschiene [mm]: 19,5 x 9,5
  • Backenbreite [Zoll]. 1: 15/16
  • Weltweite Lieferfähigkeit: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Öffnung – Überstand der Klemme [mm]: 50 mm / 50 mm