Trägerbacke fix, Typ: 125

Artikel-Nr.: 361333 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite b 189 mm
c 24 mm
c1 26 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backenlänge l 104 mm
Spannbereich maximal rund 330 mm
Spannbereich minimal rund 50 mm
Spannbereich maximal Vierkant 489 mm
Spannbereich minimal Vierkant 25 mm
passend zu Farbcode LCV125G; Titan2/TitanSense; LCV125G
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361333 125
EAN / GTIN 4250364403290
Herstellernummer 6921734005642
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Verwendung:

Trägerbacken dienen zur Aufnahme der Grippeinsätze Nr. 361238; 361240; 361245; 361250 sowie die Grippeinsätze Nr. 361160.
Mobilbacke pendelnd zum Ausgleich nicht paralleler Spannflächen. Grippeinsätze sind variabel auf Lochraster einschraubbar um verschiedenen Geometrien zu spannen.

Passend für:

Schraubstock Nr. 361290; 361302.