• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Niederzugbacke, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125

Artikel-Nr.: 361229 125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Typ 125
Backenbreite b 90 mm
c 12 mm
c1 34 mm
Backenhöhe h 34 mm
Höhe h1 16 mm
Backenlänge l 61 mm
Länge l1 21 mm
Länge l2 8,8 mm
passend zu Farbcode T-Rex; Centro Gripp
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361229 125
EAN / GTIN 4250364402057
Herstellernummer 6921884102031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Spannweiten:
Hohe Seite mit Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Hohe Seite ohne Federblätter
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Stufenseite ohne Federblätter
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Verwendung:

Niederzug mit geschliffenen Federblättern für rohe und bearbeitete Spannflächen. Click-Schnellwechselsystem zur Aufnahme von Clickleisten. Hohe Spanngenauigkeit zum parallel bzw. winkelgenauen Bearbeiten. Spannflächen hinterlassen kaum sichtbare Prägungen.

Lieferumfang:

Inklusive Federblätter.

Hinweis:

Federblätter separat bestellen!