NC-Hochdruckspanner Duo, Typ: 90

Artikel-Nr.: 360600 90
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Ausführung: Nullpunktspannsystem

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Duo
Typ 90
Ausführung Nullpunktspannsystem
Spannkraft bis maximal 28 kN
Gewicht 24 kg
Gesamtlänge L 482 mm
Grundkörperlänge a 400 mm
Spannbereich b 0 mm - 64 mm
Grundkörperhöhe c −0,02 80 mm
Spannbereich d 56 mm - 120 mm
Backenhöhe h1 34 mm
Backenhöhe h2 18 mm
Richtnuten 20H7 mm
Richtnut-Toleranz H7
Farbcode für passendes Zubehör Duo
Produktart Maschinenschraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Herstellernummer 6921478000955
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen. Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.

Funktion:

Erstes Teil in Spannstelle I einlegen und kurbeln bis beweglicher Backen am Teil anliegt, zweites Teil in Spannstelle II einlegen und weiterkurbeln bis zum Anschlag.

Verwendung:

  • Horizontal einsetzbar.
  • Spannen von 2 gleichen Teilen, Maßdifferenzen (±3 mm).

Lieferumfang:

Inklusive 4 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und Quick-Start-Guide.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.

Hinweis:

  • Gesamtlänge L bleibt unverändert (geringe Kollisionszonen).
  • Zubehör siehe Nr. 360530; 361400; 361440; 361600361970.
  • Immer 2 Werkstücke spannen!
  • Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte