Reduzierhülse, MT 3 auf MT 2, passend zu GBM 32-4 Professional

Artikel-Nr.: 3600320014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 3600320014
EAN / GTIN 3165140204507
Herstellernummer 3600320014
L-Nummer L00590 1949
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Die Reduzierhülse für Bohrmaschinen ermöglicht die Verwendung von Bohrern mit MT 2-Morsekegeln in einer MT 3-Maschine. Er ist kompatibel mit Bohrmaschinen mit Morsekegeln. Passend zu: GBM 32-4 Professional.

Merkmal:

  • Abmessung Breite: 83 mm
  • Abmessung Höhe: 25 mm
  • Abmessung Länge: 140 mm
  • Bruttogewicht: 0,179 kg
  • Nettogewicht: 0,178 kg
  • Volumen: 0,291 dm3