ZeroClamp Basisplatte, Typ: 10077

Artikel-Nr.: 360012 10077
Rabatt
2.295,28 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ZeroClamp
Typ 10077
Spanntopf-⌀ 120 mm
Anzahl Spanntöpfe 2
Breite B 166 mm
Länge A 416 mm
Höhe H 44 mm
Stichmaß S 200 mm
Produktart Basisplatte

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360012 10077
EAN / GTIN 4045197377005
Herstellernummer 360012 10077
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Alle Bohrungen für T-Nuten-Abstände von 63, 100, 125 mm.
Zentrumbohrung ⌀ 25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes.
Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunktwiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Verwendung:

Für Vertikal-/ Horizontalmaschinen.

Werkstoff:

Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.
Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025.
Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 / 12805.

Hinweis:

Basisplatten mit Spanntopf-⌀ 138 mm auch mit selbsthemmenden Spanntöpfen auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte