Kantentaster TIN, Tastkopf-⌀: 10mm

Artikel-Nr.: 359005 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tastkopf-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Tastkopf-⌀ 10 mm
Einspannschaft-⌀ 10 mm
Gesamtlänge 84 mm
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 359005 10
EAN / GTIN 4260192272944
Herstellernummer 001TIN010
Hersteller/verantwortliche Person Tschorn GmbH Mess- und Spannmittel, Dieselstraße 8, 73660 URBACH, Deutschland, www.tschorn-gmbh.de

Beschreibung

Ausführung:

Der Tastkopf ist über eine Feder mit dem Einspannschaft elastisch verbunden und ermöglicht eine Ausricht-Genauigkeit von 0,01 mm.
Alle Teile ganz gehärtet und geschliffen.
Antimagnetisch.

Verwendung:

Zum Ausrichten von Werkstück-Bezugsflächen oder Kanten.
Drehzahl der Spindel ca. 600 1/min.