DDD-E3 56.21-65.00 NOM 0 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und gelöteten Schneiden

Artikel-Nr.: 3481548
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3481548
EAN / GTIN 7291075600537
Herstellernummer 3481548

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 84 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 51 mm
  • Connection Thread Size (Ts): TDO-I13
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 65 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 56.21 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 84 mm