GD-DHL 14.50-800-23 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481387
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3481387
EAN / GTIN 7291075615227
Herstellernummer 3481387

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 802 mm, Nutzlänge (LU) 724 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 14.5 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 07 .
  • Gesamtlänge (OAL): 802 mm
  • Schaftlänge (LS): 56 mm
  • Nutzlänge (LU): 724 mm