GD-DHL 16.00-800-23 Gundrills für auswechselbare Bohrköpfe mit drei Spanformern und einem Wiper für eine hohe Oberflächenqualität

Artikel-Nr.: 3481257
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3481257
EAN / GTIN 7291075614992
Herstellernummer 3481257

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 802.2 mm, Nutzlänge (LU) 722.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC): 16 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 08 .
  • Gesamtlänge (OAL): 802.2 mm
  • Schaftlänge (LS): 56 mm
  • Nutzlänge (LU): 722.2 mm