GD-DH 23.00-25D-M32-11 Tieflochbohrer für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Tieflochbohrmaschinen

Artikel-Nr.: 3481117
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3481117
EAN / GTIN 7291075606751
Herstellernummer 3481117

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Gesamtlänge (OAL) 712.4 mm, Nutzlänge (LU) 603.4 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 23 mm
  • Funktionslänge (LF): 649 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): TOGT 11
  • Gesamtlänge (OAL): 712.4 mm
  • Schaftlänge (LS): 60 mm
  • Nutzlänge (LU): 603.4 mm