EFN FD50-5-22-09X Planfräser für doppelseitige Schneideinsätze mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3469822
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3469822
EAN / GTIN 7291075597394
Herstellernummer 3469822

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 5, Nabendurchmesser (DHUB) 45 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Schneidendurchmesser (DC): 39.4 mm
  • Durchmesser (DC/DCX): 50 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 50 mm
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 5
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB): 45 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): EFN WDNX 0904-E04
  • Gesamtlänge (OAL): 40 mm