Tyrolit Außenrundschleifscheibe gerade 400x60x127 mm A120 V Stahl/HSS

Artikel-Nr.: 34691396
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
Artikelnummer 34691396
EAN / GTIN 9009013125657
Herstellernummer 34691396
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch diese Scheiben garantieren wir eine gezielte Auswahl von Hochleistungskorunden in Verbindung mit speziellen Bindungssystemen.
  • Dadurch sichern wir einen universellen Einsatz auf allen hochlegierten Stählen und HSS.
  • Mit einer Sinterkorundmischung wie beispielsweise 454A ist es möglich, die höchste Zerspanungsleistung mit keramisch gebundenen Scheiben zu erzielen.
  • Eine höhere Leistung kann nur noch durch kunstharzgebundene CBN-Werkzeuge wie der VIB STAR ermöglicht werden.

Vorteil:

  • Universell einsetzbar
  • Kühler Schliff
  • Hohe Wirtschaftlichkeit

Werkstoff:

  • Stahl, HSS

Hinweis:

  • Für den universellen Einsatz auf hochlegierten Stählen und HSS