Tyrolit Fächerscheibe gekröpft 178x22,23 mm ZA60 BASIC Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34659343
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34659343
EAN / GTIN 9009013069173
Herstellernummer 34659343
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • BASIC

Beschreibung:

  • Werkzeug zum Schleifen von Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA60-325
  • Abmessung: D x H = 178 x 22,23

Vorteil:

  • Erhöhte Lebensdauer durch neues Design mit 30% mehr Leinen
  • Guter spezifischer Abtrag
  • Effizienz und Haltbarkeit zu einem attraktiven Preis

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für hohen Abtrag
  • Korngröße 80/120 für feines Arbeiten

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Diese Fächerscheiben eignen sich perfekt für die schnelle und präzise Anwendung auf Stahl und Edelstahl.