Tyrolit Schruppscheibe 150x7x22,23 mm ZA24R PREMIUM Guss

Artikel-Nr.: 34646710
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
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
Artikelnummer 34646710
EAN / GTIN 9009013068220
Herstellernummer 34646710
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Hochleistungs-Schruppscheibe für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS).
  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: ZA 24 R- BFP
  • Abmessung: D x U x H = 150 x 7 x 22,23

Vorteil:

  • Höchste Abtragsleistung dank hochwertigem Zirkonkorund
  • Speziell auf Gusseisen abgestimmte Bindung ermöglicht längste Standzeiten
  • Randausbrüche werden auf ein Minimum reduziert

Verwendung:

  • Optimiert für Hochfrequenz- und druckluftbetriebene Turbinen-Winkelschleifer
  • HARD (S): der Entgratungsspezialist für längste Standzeiten
  • MEDIUM (R): die Universaltype mit erhöhtem Arbeitskomfort
  • SOFT (P): einzigartiger Komfort und höchste Aggressivität / auch für das Entfernen von Gusshaut und Versandungen geeignet
  • 4 mm Stärke für umfangseitiges Schleifen (nur HARD und MEDIUM) / 7 mm Stärke für Schruppschleifen

Werkstoff:

  • Guss

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für anspruchsvollste Anwendungen auf Gusseisen mit Lamellengraphit (GJL) und Sphäroguss (GJS), sowohl im Flächenschliff als auch bei Entgratungsarbeiten und Putzarbeiten