TGTBQ 25R-D82-JHP-ECD-MC Spannschäfte für Schneidenträger TANG-F-GRIP (TGAQ-ECD) zum Ab- und Einstechen mit zielgerichteter Kühlung

Artikel-Nr.: 3463203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3463203
EAN / GTIN 7291075583557
Herstellernummer 3463203
L-Nummer L23910 107010

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Gesamthöhe (OAH) 64 mm, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Gesamthöhe (OAH): 64 mm
  • Gesamtlänge (OAL): 143 mm
  • Schafthöhe (H): 25 mm
  • Schaftbreite (B): 31.5 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 143 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA): 82 mm